Scări cu platformă 45° a doua balustradă 8 trepte

Cod articol: 600508
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Treaptă platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600508
EAN / GTIN 4031405005082
Număr producător 600508
L-Număr L90110 1029

Descriere

Descriere:

  • Scară fixă cu platformă din aluminiu și înclinare la 45°
  • Lățimi treaptă și platformă: 600, 800 sau 1.000 mm
  • Adâncime pas: 225 mm
  • Lungime platformă: 460 mm
  • Ultimul pas este montat la aceeași înălțime ca platforma
  • Versiunile de scară și platformă sunt standard în caneluri de aluminiu (R 9), disponibile opțional și cu alte acoperiri
  • Balustradă și balustradă cu o singură față Ø 40 mm cu elemente de conectare cu șuruburi (înălțime: 1.100 mm) ca standard
  • Balustradă frontală și a doua balustradă opțională (necesară pentru spațierea pereților > 120 mm în conformitate cu din EN ISO 14122-3)
  • Asamblare ușoară prin livrare în ansambluri preasamblate, inclusiv instrucțiuni de asamblare
  • Sarcină maximă: 1,5 kN/m2, sarcină treaptă 150 kg, sarcină totală 300 kg
  • Pentru scări cu o lățime a treptei de 800 sau 1.000 mm, este necesar un suport central de la o înălțime verticală de 3.300 mm (la un cost suplimentar sau la fața locului)
  • Dacă nu există suprafețe de contact sau elemente de fixare la fața locului, fixarea trebuie făcută printr-o consolă triunghiulară
  • Observație: Fitingurile standard sunt realizate din oțel galvanizat, care sunt potrivite pentru utilizarea în interior. Pentru un cost suplimentar, acestea pot fi, de asemenea, fabricate din oțel inoxidabil, care este recomandat pentru utilizarea în aer liber

Caracteristică:

  • Lăţime: 50 mm
  • Diametru: 40 mm
  • Material: Aluminiu, oțel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Număr de trepte/trepte: 8 trepte