DGN 4003MF IC830 Plăcuțe de tăiere cu două fețe pentru canelarea și despicarea pieselor moi și dure cu viteze de avans medii

Cod articol: 6004958
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6004958
EAN / GTIN 7291075326024
Număr producător 6004958
L-Număr L23940 529

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu două fețe pentru canelarea și debitarea pieselor moi și dure cu viteze de avans medii

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.3 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.2 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.08 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 18.8 mm