PENTA 24R150C06D IC1008 Plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru despicarea tuburilor, precum și a materialelor dure și dure ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 6004928
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6004928
EAN / GTIN 7291075346947
Număr producător 6004928
L-Număr L24080 83

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru debitarea tuburilor, precum și a materialelor dure și dure ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Raza la colţ (RE): 0.06 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.5 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.1 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 10 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături