DCE N3002J IC1008 Plăcuţe de tăiere cu două fețe pentru canelarea și separarea materialelor moi, pentru separarea tuburilor, a diametrelor mici și a componentelor cu pereți subțiri.

Cod articol: 6004817
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6004817
EAN / GTIN 7291075330380
Număr producător 6004817
L-Număr L23940 260

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu două fețe pentru canelarea și separarea materialelor moi, pentru separarea tuburilor, a diametrelor mici și a componentelor cu pereți subțiri.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 21 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.14 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 23.4 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături