PENTA 24N318J159 IC908 Plăcuţe de tăiere cu rază completă cu 5 caneluri pentru canelarea de precizie a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 6004813
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Cod articol 6004813
    EAN / GTIN 7291075239232
    Număr producător 6004813
    L-Număr L24080 254

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere cu rază completă cu 5 caneluri pentru canelarea de precizie a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: J
    • Raza la colţ (RE): 1.59 mm
    • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.5 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 3.18 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.2 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.06 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături