PENTA 24N120J060 IC908 Plăcuţe de tăiere cu rază completă cu 5 caneluri pentru canelarea de precizie a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 6004810
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6004810
EAN / GTIN 7291075239201
Număr producător 6004810
L-Număr L24080 255

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu rază completă cu 5 caneluri pentru canelarea de precizie a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: J
  • Raza la colţ (RE): 0.6 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.2 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.07 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev