Mănușă de protecție uvex phynomic C XG ESD 60048 Mărimea 8

Cod articol: 6004808
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Cod articol 6004808
EAN / GTIN 4048612120255
Număr producător 6004808

Descriere

Descriere:

Cel mai bun ulei din clasa sa! Acoperirea Xtra-Grip asigură aderență excelentă în zonele uleioase și o longevitate ridicată a mănușii. Pentru mai multă sustenabilitate și mai multă siguranță! În plus, mănușile de protecție uvex phynomic Cut provin din producția noastră neutră CO2 din Germania. Ele stau ca o a doua piele, sunt sensibile și îndeplinesc cele mai înalte standarde pentru protecția sănătății dumneavoastră (proDERM®). Datorită compatibilității ecranului tactil pe toate ecranele populare, tablete și telefoane mobile, nu este nevoie să scoateți uvex phynomic C XG ESD.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături