PENTA 24N185J015 IC908 Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru canelarea și separarea materialelor moi din piesele de prelucrat, separarea tuburilor, a componentelor mici și cu pereți subțiri.

Cod articol: 6004795
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6004795
EAN / GTIN 7291075151480
Număr producător 6004795
L-Număr L24080 244

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru canelarea și separarea materialelor moi din piesele de prelucrat, separarea tuburilor, a componentelor mici și cu pereți subțiri.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: J
  • Raza la colţ (RE): 0.15 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.85 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.12 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături