PENTA D22L300J-15D IC808G Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru separarea tuburilor, a componentelor mici și cu pereți subțiri

Cod articol: 6004742
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6004742
EAN / GTIN 7291075359442
Număr producător 6004742
L-Număr L24080 219

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru separarea tuburilor, a componentelor mici și cu pereți subțiri

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.1 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule