PENTA D22N300J020 IC808G Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru canelarea și separarea materialelor moi din piesele de prelucrat, separarea tuburilor, a componentelor mici și cu pereți subțiri.

Cod articol: 6004738
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 6004738
EAN / GTIN 7291075359367
Număr producător 6004738
L-Număr L24080 217

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru canelarea și separarea materialelor moi din piesele de prelucrat, separarea tuburilor, a componentelor mici și cu pereți subțiri.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: J
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.16 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev