PENTA D22R200J-15D IC808G Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru separarea tuburilor, a componentelor mici și cu pereți subțiri

Cod articol: 6004736
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6004736
EAN / GTIN 7291075359398
Număr producător 6004736
L-Număr L24080 212

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru separarea tuburilor, a componentelor mici și cu pereți subțiri

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.08 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături