PENTA 24-24-UN IC908 Plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri, rectificate cu precizie, cu profil solid și formator de așchii pentru filetare exterioară (UN, UNC,UNF, UNEF)

Cod articol: 6004687
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6004687
EAN / GTIN 7291075322170
Număr producător 6004687
L-Număr L24080 206

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri, rectificate cu precizie, cu profil solid și formator de așchii pentru filetare exterioară (UN, UNC,UNF, UNEF)

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.13 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 24 mm
  • Numărul de dinţi: 1
  • Forma filetului (THFT): UN60