PENTA 24-14-NPT IC908 Plăcuțe de tăiere cu rectificare de precizie și formator de așchii pentru prelucrarea externă a filetelor cu profil complet NPT (National Pipe Threads)

Cod articol: 6004686
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 6004686
EAN / GTIN 7291075322279
Număr producător 6004686
L-Număr L24080 199

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu rectificare de precizie și formator de așchii pentru prelucrarea externă a filetelor cu profil complet NPT (National Pipe Threads)

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.09 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
  • Forma filetului (THFT): NPT60
  • Număr paşi per inch (tăiş) 14 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături