PENTA 24-0.75-ISO IC908 Plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri, ascuțite cu precizie, cu profil solid și dispozitiv de formare a așchiilor pentru filetare exterioară

Cod articol: 6004678
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Cod articol 6004678
    EAN / GTIN 7291075322125
    Număr producător 6004678
    L-Număr L24080 197

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri, ascuțite cu precizie, cu profil solid și dispozitiv de formare a așchiilor pentru filetare exterioară

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.11 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
    • Forma filetului (THFT): M60
    • Pasul filetului (TP): 0.75 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături