PENTA D40R300C-6D IC808G Plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru despicarea materialelor dure din piesele de prelucrat, pentru aplicații generale și dificile

Cod articol: 6004659
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6004659
EAN / GTIN 7291075318609
Număr producător 6004659
L-Număr L24080 192

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru debitarea materialelor dure din piesele de prelucrat, pentru aplicații generale și dificile

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.14 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev