DGN 2202LF IC908 Plăcuţe de tăiere cu două fețe pentru canelarea și despicarea oțelului inoxidabil

Cod articol: 6004633
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6004633
EAN / GTIN 7291075309393
Număr producător 6004633
L-Număr L23940 124

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu două fețe pentru canelarea și debitarea oțelului inoxidabil

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.02 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.2 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.08 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 19.8 mm