TAG R2C-6D IC830 Plăcuţe de tăiere pe o singură față pentru separarea barelor, a materialelor dure și pentru operații dificile de separare a pieselor de prelucrat

Cod articol: 6004457
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6004457
    EAN / GTIN 7291075216806
    Număr producător 6004457
    L-Număr L23930 419

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere pe o singură față pentru separarea barelor, a materialelor dure și pentru operații dificile de separare a pieselor de prelucrat

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: C
    • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
    • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea de aşchiere (CW): 2.05 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.12 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături