TAG R3JS-6D IC808 Plăcuțe de tăiere TANG-GRIP pentru separarea pieselor moi, a tuburilor, a diametrelor mici și a componentelor cu pereți subțiri.

Cod articol: 6004447
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6004447
EAN / GTIN 7291075217278
Număr producător 6004447
L-Număr L23930 405

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere TANG-GRIP pentru separarea pieselor moi, a tuburilor, a diametrelor mici și a componentelor cu pereți subțiri.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: JS
  • Raza la colţ (RE): 0.02 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.1 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev