TAG N2UT IC808 Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru frezarea de fante cu viteze de avans reduse a aliajelor Cr-Ni și a materialelor similare problematice ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 6004433
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6004433
EAN / GTIN 7291075275599
Număr producător 6004433
L-Număr L23930 389

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru frezarea de fante cu viteze de avans reduse a aliajelor Cr-Ni și a materialelor similare problematice ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.04 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.1 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev