PENTA 34L300PB-6D IC908 Plăcuțe de tăiere cu cinci caneluri pentru despicarea oțelului pentru rulmenți și a altor materiale dure pentru piese de prelucrat

Cod articol: 6004430
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 6004430
EAN / GTIN 7291075285109
Număr producător 6004430
L-Număr L24080 161

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu cinci caneluri pentru debitarea oțelului pentru rulmenți și a altor materiale dure pentru piese de prelucrat

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: PB
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 9.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.08 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 20 mm