Șlefuitor cu bandă BAE 75

Cod articol: 600375000
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
Tip produs Polizor cu bandă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600375000
EAN / GTIN 4007430185655
Număr producător 600375000
L-Număr L01750 295

Descriere

Descriere:

  • Rezultate excelente de șlefuire datorită motorului puternic și a urmăririi precise a benzii
  • Schimbare rapidă și fără scule a benzii de șlefuire
  • Electronică VTC (Vario-Tacho-Constamatic) pe tot arborele pentru lucrul cu viteze de bandă specifice materialului, care rămân constante sub sarcină
  • Rolă de reglare pentru preselectarea vitezei benzii
  • Cu sac de praf antistatic pentru a lucra fără conectarea unui aspirator
  • Mâner suplimentar pentru ghidarea optimă a mașinii
  • Cu suport de mașină pentru transformarea fără scule pentru conversie fără scule pentru utilizarea staționară în câteva secunde
  • Cu gard longitudinal pentru ghidarea exactă a piesei de prelucrat în utilizarea staționară
  • Opțiune de aspirare prin conectarea unui aspirator universal

    Conţinut
  • Sac de praf, mâner suplimentar, cheie hexagonală, adaptor de aspirare, gard longitudinal, suport pentru mașină.

Caracteristică:

  • Viteza de rotație a curelei în gol: 240 - 450 m/min
  • Cuplu de torsiune: 12 Nm
  • Greutate fără cablu de rețea: 4.9 kg
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 1010 W
  • Suprafața de măcinare: 5 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 89 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 100 dB(A)
  • Bandă de șlefuire: 75 x 533 mm
  • Suprafața de contact a benzii abrazive: 85 x 150 mm