Mănușă de protecție uvex Atletic C XP 60037 Mărimea 12

Cod articol: 6003712
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Cod articol 6003712
    EAN / GTIN 4048612107133
    Număr producător 6003712

    Descriere

    Descriere:

    uvex ATHLETIC C XP, într-un design confortabil ″slim-fit″, permite lucrul flexibil, cu confort ridicat și protecţie împotriva tăieturilor ridicat. Datorită montării strânse și ergonomice, piesele de prelucrat pot fi simțite și prinse foarte bine. Învelișul fin structurat și deschis din microspumă face ca mănuşi să fie foarte respirabil, ceea ce reduce transpirația excesivă. Întăriturile suplimentare ale degetului mare asigură o durată de viață sporită, făcând mănușa un produs deosebit de economic.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături