DGN 3102JT IC830 Plăcuțe de tăiere pe două fețe pentru canelarea și despicarea materialelor moi din piesele de prelucrat, despicarea tuburilor, a diametrelor mici și a componentelor cu pereți subțiri

Cod articol: 6003683
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6003683
EAN / GTIN 7291075153668
Număr producător 6003683
L-Număr L23940 1125

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pe două fețe pentru canelarea și debitarea materialelor moi din piesele de prelucrat, debitarea tuburilor, a diametrelor mici și a componentelor cu pereți subțiri

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.02 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3.1 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.18 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.05 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 20.1 mm