ULA 14.4-18 Lampă de mână cu acumulator cu LED-uri ULA 14.4-18

Cod articol: 600368000
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
    Tip produs Reflector tip baghetă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 600368000
    EAN / GTIN 4007430242730
    Număr producător 600368000
    L-Număr L01750 610

    Descriere

    Descriere:

    • Lampă de mână cu LED puternică pentru o lumină de lucru uniformă și strălucitoare
    • Compactă și la îndemână pentru o utilizare versatilă
    • Capul lămpii se rotește și se blochează în 12 poziții
    • Carcasă robustă din aluminiu turnat sub presiune pentru utilizarea pe șantier
    • Cârlig rotativ pentru agățarea lămpii
    • Funcționează cu toate pachetele de baterii Li-Power și LiHD cu scaun culisant de 14,4 și 18 volți

      Furnizat
    • fără pachet de baterii, fără încărcător.

    Caracteristică:

    • Tensiunea bateriei: 14.4 - 18 V
    • Greutate cu acumulator: 0.8 kg
    • Greutate fără acumulator: 0.4 kg
    • Max. Durata de iluminare per încărcare a bateriei: 14,4 V / 2,0 Ah: 4,5h / 14,4 V / 4,0 Ah: 9h / 18 V / 2,0 Ah: 6,4h / 18 V / 4,0 Ah: 12,7h / 18 V / 5,2 Ah: 16,5h / 18 V / LiHD 3.1: 10h / 18 V / LiHD 5.5: 17,6h / 18 V / LiHD 6.2: 19,8h
    • Max. Flux luminos: 280 lm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături