TAG N6UT IC908 Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru frezarea de fante cu viteze de avans reduse a aliajelor Cr-Ni și a materialelor similare problematice ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 6003665
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6003665
EAN / GTIN 7291075275575
Număr producător 6003665
L-Număr L23930 350

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru frezarea de fante cu viteze de avans reduse a aliajelor Cr-Ni și a materialelor similare problematice ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.85 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.04 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.22 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.06 mm/rev