TAG N5UT IC908 Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru frezarea de fante cu viteze de avans reduse a aliajelor Cr-Ni și a materialelor similare problematice ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 6003664
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6003664
EAN / GTIN 7291075275568
Număr producător 6003664
L-Număr L23930 349

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru frezarea de fante cu viteze de avans reduse a aliajelor Cr-Ni și a materialelor similare problematice ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.3 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.04 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.18 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.05 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.