PENTA 34F247-0.20-22L IC908 Plăcuțe cu 5 caneluri pentru caneluri și adâncituri axiale

Cod articol: 6003657
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6003657
EAN / GTIN 7291075277203
Număr producător 6003657
L-Număr L24080 152

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu 5 caneluri pentru caneluri și adâncituri axiale

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 22 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.47 mm
  • Avans maxim de debitare axială (ffg(max)): 0.12 mm/rev
  • Avans minim de debitare axială (ffg(min)): 0.08 mm/rev