PENTA 34R200PB-6D IC908 Plăcuțe de tăiere cu cinci caneluri pentru despicarea oțelului pentru rulmenți și a altor materiale dure pentru piese de prelucrat

Cod articol: 6003655
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6003655
EAN / GTIN 7291075285079
Număr producător 6003655
L-Număr L24080 151

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu cinci caneluri pentru debitarea oțelului pentru rulmenți și a altor materiale dure pentru piese de prelucrat

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: PB
  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 8.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.06 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 18 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.