PENTA 34R150C08D IC908 Plăcuţe cu 5 muchii de tăiere pentru despicarea materialelor dure din piesele de prelucrat, pentru aplicații dificile și generale

Cod articol: 6003643
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6003643
EAN / GTIN 7291075259179
Număr producător 6003643
L-Număr L24080 148

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu 5 muchii de tăiere pentru debitarea materialelor dure din piesele de prelucrat, pentru aplicații dificile și generale

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Raza la colţ (RE): 0.07 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.02 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.5 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.08 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 18 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.