DGN 4003C IC807 Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru canelarea și despicarea barelor, a materialelor dure din piesele de prelucrat și pentru aplicații dificile.

Cod articol: 6003630
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6003630
EAN / GTIN 7291075043709
Număr producător 6003630
L-Număr L23940 960

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru canelarea și debitarea barelor, a materialelor dure din piesele de prelucrat și pentru aplicații dificile.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.3 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.3 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.1 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 18.8 mm