PENTA 34N200C100 IC908 Plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru canelarea și despicarea pieselor de prelucrat din materiale dure, pentru aplicații generale și dificile

Cod articol: 6003601
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6003601
EAN / GTIN 7291075289596
Număr producător 6003601
L-Număr L24080 123

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru canelarea și debitarea pieselor de prelucrat din materiale dure, pentru aplicații generale și dificile

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.16 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.05 mm/rev