TAG N2J IC830 Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru frezarea cu fantă și separarea materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 6003585
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6003585
EAN / GTIN 7291075213706
Număr producător 6003585
L-Număr L23930 41

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pe o singură față pentru frezarea cu fantă și separarea materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: J
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.04 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 5 Grade
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.12 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături