PENTA 24N150Z010 IC908 Plăcuţe de tăiere cu 5 caneluri pentru canelarea și despicarea tuburilor, a componentelor cu pereți subțiri și a diametrelor mici

Cod articol: 6003416
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6003416
EAN / GTIN 7291075289473
Număr producător 6003416
L-Număr L24080 104

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu 5 caneluri pentru canelarea și debitarea tuburilor, a componentelor cu pereți subțiri și a diametrelor mici

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: Z
  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.02 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.5 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.08 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.05 mm/rev