PENTA 24A-WT-0.05 IC908 Plăcuțe cu 5 caneluri, rectificate cu precizie, cu profil de separare de 55° și formator de așchii pentru filetare exterioară (Whitworth)

Cod articol: 6003316
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Cod articol 6003316
    EAN / GTIN 7291075322491
    Număr producător 6003316
    L-Număr L24080 94

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe cu 5 caneluri, rectificate cu precizie, cu profil de separare de 55° și formator de așchii pentru filetare exterioară (Whitworth)

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Unghiul profilului (PNA): 55 Grade
    • Forma filetului (THFT): VP55
    • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 80 Filete/″
    • Număr paşi per inch minim (tăiş): 8 Filete/″

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături