Mănușă de protecție uvex Atletic Lite Dry 60033 Mărimea 12

Cod articol: 6003312
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Cod articol 6003312
EAN / GTIN 4048612106549
Număr producător 6003312
L-Număr L01690 356

Descriere

Descriere:

uvex Dry mănuşă pentru montaj într-un design confortabil ″slim-fit″, permite o muncă precisă, cu un confort ridicat la purtare. Datorită montării strânse și ergonomice, piesele de prelucrat pot fi simțite și prinse foarte bine. Învelișul fin structurat și deschis din microspumă face ca mănuşi să fie foarte respirabil, ceea ce reduce transpirația excesivă. Nuburile suplimentare de nitril de pe palma mâinii oferă o aderență deosebit de bună în zonele de lucru uscate și o rezistență sporită la abraziune și durată de viață, ceea ce face ca mănușa să fie un produs deosebit de economic.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături