PENTA 24N104J000 IC908 Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru canelarea și separarea materialelor moi din piesele de prelucrat, separarea tuburilor, a componentelor mici și cu pereți subțiri.

Cod articol: 6003220
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6003220
EAN / GTIN 7291075151459
Număr producător 6003220
L-Număr L24080 89

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru canelarea și separarea materialelor moi din piesele de prelucrat, separarea tuburilor, a componentelor mici și cu pereți subțiri.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: J
  • Raza la colţ (RE): 0 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.02 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.04 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.07 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.02 mm/rev