A doua balustradă pentru scara 45° 14 trepte

Cod articol: 600314
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Portsculă combi pentru freze cu alezaj

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 600314
    EAN / GTIN 4031405003149
    Număr producător 600314
    L-Număr L90110 1084

    Descriere

    Descriere:

    • A doua balustradă necesară pentru scări la 60° în conformitate cu din EN ISO 14122-3

    Caracteristică:

    • Tipul construcției: 45°
    • Tipul construcției: 45°
    • Lăţime: 50 mm
    • Diametru: 40 mm
    • Material: Aluminiu, oțel galvanizat
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
    • Număr de trepte/trepte: 14 trepte

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături