PENTA 24N239J120 IC908 Plăcuţe de tăiere cu rază completă cu 5 caneluri pentru canelarea de precizie a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 6003124
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Cod articol 6003124
    EAN / GTIN 7291075239188
    Număr producător 6003124
    L-Număr L24080 28

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere cu rază completă cu 5 caneluri pentru canelarea de precizie a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: J
    • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
    • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.05 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 2.39 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.16 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.06 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături