A doua balustradă pentru scara 60° 11 trepte

Cod articol: 600291
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Portsculă combi pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600291
EAN / GTIN 4031405933729
Număr producător 600291

Descriere

Descriere:

  • A doua balustradă necesară pentru scări la 60° în conformitate cu din EN ISO 14122-3

Caracteristică:

  • Tipul construcției: 60°
  • Lăţime: 50 mm
  • Diametru: 40 mm
  • Material: Aluminiu, oțel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Număr de trepte/trepte: 11 trepte

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături