PA 14.4-18 Adaptor de alimentare a bateriei cu LED-USB

Cod articol: 600288000
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
    Tip produs Adaptor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 600288000
    EAN / GTIN 4007430273550
    Număr producător 600288000
    L-Număr L01750 1485

    Descriere

    Descriere:

    • Adaptor multifuncțional compact, poate fi folosit ca stație de încărcare, sursă de alimentare și lampă
    • Două porturi USB rapide pentru încărcarea și operarea dispozitivelor USB (max. curent de încărcare 2 A)
    • Conectare de 12 volți pentru jacheta de încălzire Metabo
    • Lumină LED pentru distanța apropiată
    • Lumina de alimentare LED indică funcționarea; deconectare automată după șapte ore
    • Utilizare sigură datorită deconectării automate în caz de supraîncălzire sau scurtcircuit
    • Funcționează cu toate pachetele de baterii Li-Power și LiHD pentru scaune culisante cu 14,4 și 18 volți
    • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii de 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Conţinut
    • fără pachet de baterii, fără încărcător.

    Caracteristică:

    • Tensiunea bateriei: / 14.4 - 18 V

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături