GFL 4 - 6D IC328 Self-Grip, plăcuțe de tăiere pentru despicat cu opritor fix, pentru reducerea melcurilor reziduale.

Cod articol: 6002855
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6002855
EAN / GTIN 7291075055771
Număr producător 6002855
L-Număr L23930 493

Descriere

Descriere:

Self-Grip, plăcuțe de tăiere pentru despicat cu opritor fix, pentru reducerea melcurilor reziduale.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: C
  • Raza la colţ (RE): 0.3 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4.1 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.14 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.08 mm/rev

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături