DGL 2200JS-15D IC308 Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru separarea tuburilor, a materialelor moi ale pieselor de prelucrat, a diametrelor mici și a componentelor cu pereți subțiri

Cod articol: 6002755
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6002755
EAN / GTIN 7291075207354
Număr producător 6002755
L-Număr L23940 1376

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru separarea tuburilor, a materialelor moi ale pieselor de prelucrat, a diametrelor mici și a componentelor cu pereți subțiri

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.02 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.2 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.07 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 20.6 mm

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături