HGL 3003C-6D IC328 Plăcuţe de tăiere pentru despicarea barelor, materiale dure și pentru aplicații dificile

Cod articol: 6002751
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6002751
EAN / GTIN 7291075220483
Număr producător 6002751
L-Număr L23940 1363

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru debitarea barelor, materiale dure și pentru aplicații dificile

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.3 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.16 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.06 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 15.6 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.