HGR 3000JS-15D IC328 Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru despicarea materialelor moi din piesele de prelucrat, tuburi, diametre mici și componente cu pereți subțiri

Cod articol: 6002748
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6002748
EAN / GTIN 7291075223286
Număr producător 6002748
L-Număr L23940 1325

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru debitarea materialelor moi din piesele de prelucrat, tuburi, diametre mici și componente cu pereți subțiri

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.02 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.07 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 15.2 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.