HGL 3002J-6D IC328 Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru despicarea materialelor moi din piesele de prelucrat, tuburi, diametre mici și componente cu pereți subțiri

Cod articol: 6002747
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6002747
EAN / GTIN 7291075223279
Număr producător 6002747
L-Număr L23940 252

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pe două fețe pentru debitarea materialelor moi din piesele de prelucrat, tuburi, diametre mici și componente cu pereți subțiri

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.12 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 15.7 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături