HGN 3002J IC354 Plăcuțe de tăiere pentru separarea și canelarea materialelor moi ale pieselor de prelucrat, separarea tuburilor, a diametrelor mici și pentru componente cu pereți subțiri

Cod articol: 6002734
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6002734
EAN / GTIN 7291075109535
Număr producător 6002734
L-Număr L23940 1295

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pentru separarea și canelarea materialelor moi ale pieselor de prelucrat, separarea tuburilor, a diametrelor mici și pentru componente cu pereți subțiri

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.03 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.15 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 16.1 mm