Mănușă de protecție uvex Athletic Lite 60027 Mărimea 9

Cod articol: 6002729
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Cod articol 6002729
    EAN / GTIN 4048612109038
    Număr producător 6002729
    L-Număr L01690 376

    Descriere

    Descriere:

    Noul uvex mănuşă pentru montaj cu design confortabil, cu potrivire suplă, permite o muncă precisă și un confort ridicat. Datorită montării strânse și ergonomice, piesele de prelucrat pot fi simțite și prinse foarte bine. Învelișul fin structurat și deschis din microspumă face ca mănuşi să fie foarte respirabil, ceea ce reduce transpirația excesivă. Rezultatul: Muncă fără oboseală pe tot parcursul zilei.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături