Scară 45° lățime treaptă 800 mm 10 trepte aluminiu canelat

Cod articol: 600270
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Treaptă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 600270
EAN / GTIN 4031405002708
Număr producător 600270

Descriere

Descriere:

  • Scară fixă din aluminiu cu înclinare de 45°
  • Lățimea treptei: 800 mm
  • Adâncime pas: 225 mm
  • Versiunea în serie ca standard în canelură de aluminiu (R 9), disponibilă opțional și cu alte acoperiri
  • Balustradă cu o singură față Ø 40 mm cu elemente de conectare cu șuruburi ca standard (înălțime: 1.100 mm)
  • A doua balustradă opțională (necesară pentru distanța peretelui > 120 mm în conformitate cu din EN ISO 14122-3)
  • Pentru scări cu o lățime a treptei de 800 sau 1.000 mm, este necesar un suport central de la o înălțime verticală de 3.300 mm (la un cost suplimentar sau la fața locului)
  • Asamblare ușoară prin livrare în ansambluri preasamblate, inclusiv instrucțiuni de asamblare
  • Sarcină maximă: Sarcină pas 150 kg, sarcină totală 300 kg
  • Observație: Fitingurile standard sunt realizate din oțel galvanizat, care sunt potrivite pentru utilizarea în interior. Pentru un cost suplimentar, acestea pot fi, de asemenea, fabricate din oțel inoxidabil, care este recomandat pentru utilizarea în aer liber

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 2341 mm
  • Tipul construcției: 45°
  • Tipul construcției: 45°
  • Pardoseli: Aluminiu sub formă de tuburi
  • Înălţime: 3180 mm
  • Material: Aluminiu, oțel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înălțime verticală: 2080 mm
  • Număr de trepte/trepte: 10 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 225 mm
  • Lățimea treptei: 800 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături