DGN 3003UT IC308 Plăcuțe de tăiere pe două fețe pentru canelarea și despicarea aliajelor Cr-Ni, a oțelurilor slab aliate și a pieselor de prelucrat rezistente, la viteze de avans reduse.

Cod articol: 6002647
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6002647
    EAN / GTIN 7291075154122
    Număr producător 6002647
    L-Număr L23940 1199

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere pe două fețe pentru canelarea și debitarea aliajelor Cr-Ni, a oțelurilor slab aliate și a pieselor de prelucrat rezistente, la viteze de avans reduse.

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.25 mm
    • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.02 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
    • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.13 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev
    • Lungime totală (OAL): 20.5 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături