DGN 3003UA IC328 Plăcuțe de tăiere pe două fețe pentru canelarea și despicarea aliajelor Cr-Ni, a oțelurilor slab aliate și a pieselor de prelucrat rezistente, la viteze de avans reduse.

Cod articol: 6002533
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6002533
EAN / GTIN 7291075154061
Număr producător 6002533
L-Număr L23940 963

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pe două fețe pentru canelarea și debitarea aliajelor Cr-Ni, a oțelurilor slab aliate și a pieselor de prelucrat rezistente, la viteze de avans reduse.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.25 mm
  • Toleranța razei la colţ (RE): (+/-): (RETOL): 0.02 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.15 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev
  • Lungime totală (OAL): 20.5 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături